| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-19K9868 Herst.-Nr.: G1420 EAN/GTIN: 4058175100076 |
| | |
|
| | |
| Leitfähigkeits-Messgerät, G1420, Greisinger Hochauflösendes Messgerät für Reinstwasser bis max 100 µS / cm, inkl. Edelstahl-Messzelle Features * Modernes und funktionales Gehäuse * Hervorragendes Preisleistungsverhältnis * 3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck * Hintergrundbeleuchtung * Wasserdicht (IP67) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leitfähigkeits-Messgerät | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.121 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Leitfähigkeitsmessgerät |
| | |
| |