Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkonverter, USB, galvanisch getrennter Anschluss für GMH 5xxx zu PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellenkonverter, USB, galvanisch getrennter Anschluss für GMH 5xxx zu PC
Schnittstellenkonverter, USB, galvanisch getrennter Anschluss für GMH 5xxx zu PC
Artikel-Nr.:
     4502-19K9746
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     USB5100-GE
EAN/GTIN:
     4099891463533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Zubehör für Druckmessgeräte Typ Greisinger GMH 51 Typ: USB 5100, Schnittstellenkonverter, galv. getrennt
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB, galvanisch getrennter Anschluss
Geeignet für:
GMH 5xxx zu PC
Zubehörart:
Schnittstellenkonverter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler, Schnittstellenwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.