Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungsklemme, für Stromwandler, WKSUPPLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versorgungsklemme, für Stromwandler, WKSUPPLY
Versorgungsklemme, für Stromwandler, WKSUPPLY
Artikel-Nr.:
     4502-19K810
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WKSUPPLY
EAN/GTIN:
     4099891475864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Versorgungsklemme für Wandler Typ WK-SUPPLY. Spannungsversorgung für bis zu 75 Geräte der WK-Serie. 2 Eingänge, 1 Ausgang. Spannungsversorgung 19,2 bis 30 VDC, max. 1,6 A, mit Differentialfilter, Überspannungsschutz, Verbindung mit Serial-BUS. Typ: WKSUPPLY, Versorgungsklemme
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Stromwandler
Zubehörart:
Versorgungsklemme
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.08144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Automation, Signalwandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,89*
€ 81,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 81,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wachendorff
WK109UI0
ab € 113,96*
Zubehör
Wachendorff
WK109LV0
ab € 117,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.