Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigeinstrument, 10 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigeinstrument, 10 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk
Anzeigeinstrument, 10 A, Frontplattenmontage, Dreheisenmesswerk
Artikel-Nr.:
     4502-19K250
Herst.-Nr.:
     N 51390
EAN/GTIN:
     4099891453657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Dreheisengerät
Dreheiseninstrument
Anzeigeinstrumente Typ GMW RKN 57. Mit Dreheisenmesswerk, Klasse 2,5, für Gleich- und Wechselstrom und -spannung; Einbaulage: 90° vertikal, Zeigerausschlag: 90°, Skalenlänge: 30 mm, Frontrahmen: grau. Typ: 10 A
Weitere Informationen:
AC bzw. DC-Messung möglich:
AC und DC
Anschluss:
Schraubanschluss
Breite:
57 mm
Einbautiefe:
44 mm
Höhe:
46 mm
max. Strom:
10 A
Montage:
Frontplattenmontage
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.05713 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dreheisenmesswerk, Gleichspannung-Dreheiseninstrument, Wechselstrom-Dreheiseninstrument, müller & weigert analoganzeige, analoganzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Zeigerstrommesser, Analog Messinstrument, Analogmessinstrument, Drehspulmessinstrument, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Dreheisenmessinstrument, Weicheisenmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.