Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotobeschichtete Aluminiumplatte Alc 20, Plattenstärke 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotobeschichtete Aluminiumplatte Alc 20, Plattenstärke 2,0 mm
Fotobeschichtete Aluminiumplatte Alc 20, Plattenstärke 2,0 mm
Artikel-Nr.:
     4502-19H154
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     181120.460
EAN/GTIN:
     4099889577488
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäusezubehör
Blech
Fotobeschichtete Aluminiumplatten Typ Bungard Alucorex. Zur schnellen und perfekten Herstellung von Frontplatten, Skalen, Schildern usw. Die Platte besteht aus einer Aluminiumlegierung, die in einem Spezialverfahren eloxiert und mit einem hochwertigen Positiv-Fotolack beschichtet ist. Die Herstellung einer Frontplatte dauert nur wenige Minuten. Die Platte wird unter UV-Licht mit der Vorlage belichtet. Beim anschließenden Entwickeln löst sich der Fotolack an den belichteten Stellen und die darunter liegende Eloxalschicht wird entfernt. Abschließend wird die Platte gespült, getrocknet und der verbleibende Fotolack mit Aceton, Spiritus o. ä. entfernt. Das Verfahren arbeitet in Positiv-Reproduktion. Je nach verwendeter Vorlage entsteht eine Platte mit schwarzer Schrift auf blankem Grund oder mit aluminiumfarbiger Schrift auf schwarzem Grund. Die Linienauflösung ist sehr hoch. Bei entsprechender Vorlage lassen sich Strukturbreiten von unter 75 µ realisieren. Das Material kann beliebig mechanisch weiterverarbeitet werden (Ausstanzen, Bohren usw.). Die Beschriftung ist mechanisch fest mit der Platte verbunden, abriebfest, weitgehend lichtecht und resistent gegen Umwelteinflüsse. Die Platte ist beidseitig mit einer speziellen Lichtschutzfolie versehen; Format: 240 x 460 mm, Farbe: schwarz-matt. Typ: Alc 20, Plattenstärke 2,0 mm
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
240 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.65195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,50*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.