Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 3.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 3.25 mm
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 3.25 mm
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 3.25 mm
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (blau, L 3.25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-19G1661
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     1825027-8
EAN/GTIN:
     4099889207934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Tastschalter, 1825027-8, TE Connectivity Beleuchtet: Mit, Ausführung des Aktuators: Rund, Staubdicht: Nein, Schnappschalter: Ohne, Betriebsfunktion: Nein, Hilfshalterung: Mit, Konfiguration (Polstellung): Einpolig – Einzelstellung, Anzahl der Aktuator: 1, Tastschalter-Nennspannung: 24 VDC, Aktuatormaterial: PBT, Farbe des Aktuators: Blau, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Silber, Tastschalter-Kontaktnennstrom: 50 mA, Verbindungstyp: Leiterplatte, Tastschalter-Befestigungstyp: Durchsteckmontage, Tastschalter-Montagewinkel: Rechter Winkel, Flaches Profil: Mit, Abgedichteter Prozess: Nein, Aktuatorlänge: 3.25 mm, Nenntemperatur: Standard °C, Verpackungsmethode: Loses Teil, Kommentar: (Ein) gibt die derzeitige Position an.
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
1,56 N
Breite:
5.85 mm
Farbe Betätiger:
blau
Höhe:
7 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
7.11 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
50 mA/24 VDC
Betätigerlänge:
3.25 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0714*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,0981
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.