Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 1.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 1.07
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 1.07
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 1.07
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 1.07
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 1.07
Kurzhubtaster, Schließer, 50 mA/24 VDC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz, L 1.07
Artikel-Nr.:
     4502-19G1368
Hersteller:
     Alcoswitch
Herst.-Nr.:
     1437566-3
EAN/GTIN:
     4099889207521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Taktile Schalter, 1437566-3, Alcoswitch Beleuchtet: Nein, Actuator Style: Rechteckig, Staubgeschützt: Nein, Schnappfunktion: Ohne, Betriebsfunktion: Aus (Ein), Haltebügel: Ohne, Konfiguration (Pol-Durchgang): Single Pole - Single Throw, Anzahl der Betätiger: 1, Nennspannung des Tastschalters: 24 VDC, Material des Betätigers: Polyamid, Betätigerfarbe: Schwarz, Material Kontaktsockel: Messing, Material der Schaltkontaktbeschichtung: Silber, Taktiler Schalter Kontaktstrom: 50 mA, Anschlussart: Printed Circuit Board, Montageart des Tastschalters: Aufputzmontage, Montagewinkel Taktiler Schalter: Vertikal, Niedriges Profil: Mit, Prozessversiegelt: Nein, Betätigerlänge: 1,07 mm, Temperaturbereich: Standard °C, Verpackungsart: Loses Stück, Bemerkung: (Ein) zeigt die momentane Position an.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
1,8 N
Breite:
3.5 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
4.57 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
6 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
50 mA/24 VDC
Betätigerlänge:
1.07 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.