Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, TO-220AB, STMicroelectronics BTA08-600BW-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac, TO-220AB, STMicroelectronics BTA08-600BW-T
Triac, TO-220AB, STMicroelectronics BTA08-600BW-T
Artikel-Nr.:
     4502-18S6839
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA08-600BW-T
EAN/GTIN:
     4099879032102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Abbildung kann abweichen. Triac, BTA08-600BW-T, STM Der BTA08-600BW-T eignet sich zum Schalten von Wechselstrom für allgemeine Zwecke. Er kann als EIN/AUS-Funktion in Anwendungen wie statischen Relais, Heizungsregelung, Induktionsmotor-Startschaltungen oder für den Phasenregelungsbetrieb in Lichtdimmern und Motordrehzahlreglern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Ausführung:
Triac
Durchlassspannung:
1.55 V
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
50 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
50 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
8 A
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1000 V/µs
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.