Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 5 mm, Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 5 mm, Keramik
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 5 mm, Keramik
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 5 mm, Keramik
Distanzhülse, ohne Gewinde, M3, 5 mm, Keramik
Artikel-Nr.:
     4502-18H6321
Hersteller:
     QUICK-OHM
Herst.-Nr.:
     KER 6-3,2X5
EAN/GTIN:
     4099889495270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzhülse keramik
distanzbuchse
Distanzrollen aus Keramik Typ Quick- Ohm KER.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Gewinde
Außendurchmesser:
6 mm
Bauform:
Rund
Bolzenlänge:
5 mm
Farbe:
weiß
Gewindegröße:
M3
Innendurchmesser:
3.2 mm
Länge:
5 mm
Material:
Keramik
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Abstandshülse, Abstandsrolle, Distanzhülse, Distanzrolle, Spacer Sleeve, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.