|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-18G555 Herst.-Nr.: AMM20B5A1CLASL380 EAN/GTIN: 4099889458152 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Magnetische Multiturn-Positionssensoren Typ Bourns AMM20B. Kontaktlose Magnet-Technologie, hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit, hohe Staub- und Feuchtebeständigkeit, programmierbare Steilheit, robuste Ausführung für industrielle Anwendungen, ideal zum Speichern der Positionen. Umdrehungen: 10 Schutzart: IP 50 Typ: AMM20B5A1CLASL380, Positionssensor Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Pins: | 3 | Ausführung: | analog | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Nennspannung (DC): | 5 V | Nennstrom: | 20 mA | Schutzart (IP): | IP50 | Umdrehungen: | 3960 ° | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.0152 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Positionsschalter, Linear-Positionssensor, Analog-Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 45 |  | Frei Haus | ab € 23,40* | € 27,28* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 45 |  | Frei Haus | ab € 26,30* | € 27,72* |  |  |  |  | | |  | | 45 |  | Frei Haus | ab € 28,52* | € 32,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück | Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 1.247,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|