Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481/ISO 8752 D 2,5/D ent 2,9, L 14, d2 1,8, s 0,5 mm, Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift DIN 1481/ISO 8752 D 2,5/D ent 2,9, L 14, d2 1,8, s 0,5 mm, Federstahl
Spannstift DIN 1481/ISO 8752 D 2,5/D ent 2,9, L 14, d2 1,8, s 0,5 mm, Federstahl
Artikel-Nr.:
     4502-17H1130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0148406
EAN/GTIN:
     4099889506402
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte bzw. Spannhülsen DIN 1481/ISO 8752 Typ 01. Aus vergütetem Federstahl, aus Band gewalzt. Der D ent-Durchmesser ist der Durchmesser im entspannten Zustand; Technische Merkmale (D ist Nenndurchmesser/D ent-Durchmesser, Länge, Innendurchmesser d2, Materialstärke s): D 2,5/D ent 2,9, L 14, d2 1,8, s 0,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstift
Länge:
14 mm
Material:
Federstahl
Norm:
DIN 1481/ISO 8752
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481-2.5x14, din 1481, din 1481 federstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Spannhülse, Spannstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,0441
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.