Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 12-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-12-V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 12-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-12-V
DIP-Schalter, 12-polig, abgewinkelt, 25 mA/24 VDC, NDA-12-V
Artikel-Nr.:
     4502-17G5812
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NDA-12-V
EAN/GTIN:
     4099889203899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-fix-schaltelement 12-pol
DIP-Schalter, NDA-12-V, APEM Rechtwinkliger Durchgangsloch-Standardprofil-Dual-Inline-Schalter. Features * Selbstreinigende Wischkontakte * Vergoldete Anschlüsse * Waschbar mit Klebebandverschluss
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
abgewinkelt
Betätigung:
seitlich
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,13012*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 2,22358* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 18 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Packungen
€ 36,1501*
€ 43,01862
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 35,60004*
€ 42,36405
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 33,89008*
€ 40,3292
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 32,99002*
€ 39,25812
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 31,13012*
€ 37,04484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.