Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A10G


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A10G
DIP-Schalter, 10-polig, gerade, 25 mA/24 VDC, DX9A10G
Artikel-Nr.:
     4502-17G5590
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     DX9A10G
EAN/GTIN:
     4099889203646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 10pol
Dipschalter, DX9A10G, GREATECS Dipschalter, 10 Positionen, THT, vergoldete THT Anschlüsse, Farbe blau, Betätigung von oben, Schaltspannung 24 VDC, Schaltstrom 0,25 mA.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
DIP-Schalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
25 mA/24 VDC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil schalter, Schalter, Codierschalter, Kodierschalter, Mäuseklavier, Kodier-Schiebschalter, Schiebeschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06001*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 1,05579* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 25,55006*
€ 30,40457
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,97002*
€ 28,52432
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,08006*
€ 27,46527
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 20,06001*
€ 23,87141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.