Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 250 V, THT, TO-126, BF458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 250 V, THT, TO-126, BF458
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 250 V, THT, TO-126, BF458
Artikel-Nr.:
     4502-16S3900
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BF458
EAN/GTIN:
     4099879028884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BF458, CDIL Der NPN-Kunststoff-Leistungstransistor BF458 wird für Videoendstufen von TV-Geräten, für NF-Endstufen mit hoher Betriebsspannung und als Treibertransistor in Horizontalablenkschaltungen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
250 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
250 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
1 V
Transitfrequenz fTmin:
90 MHz
Verlustleistung VA (AC):
10 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
25 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
808
30
€ 7,00*
ab € 0,102*
€ 0,317*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.