Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnband, (B) 50 mm, PVC, 029.93-9-50X66-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnband, (B) 50 mm, PVC, 029.93-9-50X66-W
Warnband, (B) 50 mm, PVC, 029.93-9-50X66-W
Artikel-Nr.:
     4502-16L409
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     029.93-9-50X66-W
EAN/GTIN:
     4099891424824
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Selbstklebende Warnbänder Typ 029. Nach DIN 4844, 50 mm breit, PVC-Klebefolie; Rollenlänge: 66 m. Typ: 029.93-9, gelb/schwarz, rechtsweisend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnband
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
PVC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25874 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.