Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS04/Text: "Achtung", (B) 26 mm, Kunststoff, 013.27-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS04/Text: "Achtung", (B) 26 mm, Kunststoff, 013.27-9
Gefahrgut-Schild, Symbol: GHS04/Text: "Achtung", (B) 26 mm, Kunststoff, 013.27-9
Artikel-Nr.:
     4502-16L246
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     013.27-9-52X37-V / 16 ST.
EAN/GTIN:
     4099891424466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Selbstklebende Gefahrgut-Schilder Typ GHS 04 - Unter Druck stehende Gase. Nach EG-VO Nr. 1272/2008. Verklebung im Innen- und Außenbereich möglich; Material: Selbstklebende Kunststofffolie glänzend, Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm, Temperaturbeständigkeit: –30 bis +70°C, Verklebungstemperatur: über + 8,0 °C. Technische Merkmale (Typ, Zusatztext, Maße, Anzahl Etiketten pro Bogen): 013.27-9-V, Achtung, 52 x 37 mm, 16 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
16
Ausführung:
Gefahrgut-Schild
Breite:
26 mm
Einsatztemperatur:
-30 °C bis 70 °C
Farbe:
rot/weiß/schwarz
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Symbol: GHS04/Text: "Achtung"
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Aufkleber, Etikett, Gefahrgutetikett, Gefahrgutkennzeichen, Gefahrgutschild, Gefahrstoffetikett, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrstoffschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,9925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.