Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktscheibe, M2,5, H 0.5 mm, Außen-Ø 6 mm, Federstahl, DIN 17222, 03.20.024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontaktscheibe, M2,5, H 0.5 mm, Außen-Ø 6 mm, Federstahl, DIN 17222, 03.20.024
Kontaktscheibe, M2,5, H 0.5 mm, Außen-Ø 6 mm, Federstahl, DIN 17222, 03.20.024
Artikel-Nr.:
     4502-16H9820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03.20.024
EAN/GTIN:
     4099889503241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben
Kontaktscheiben für Leitungsanschlüsse Typ 3.20. Mit unterseitiger Verzahnung, für elektrische Verbindungen (Massekontakte usw.); Werkstoff: Federstahl, Zähne: 6, Technische Merkmale (geeignete Schraube, Scheibendurchmesser (D)/Materialstärke (e)/Maximal-Wölbung (Hi)): Größe M 2,5, D 6,0/e 0,5/Hi 1,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontaktscheibe
Außendurchmesser:
6 mm
Gewindegröße:
M2,5
Höhe:
0.5 mm
Material:
Federstahl
Norm:
DIN 17222
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Benzingscheibe, Sicherungsscheibe, Sicherungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.