Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M6, SW 12 mm, H 1.6 mm, Innen-Ø 6.4 mm, Außen-Ø 12 mm, Messing,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe, M6, SW 12 mm, H 1.6 mm, Innen-Ø 6.4 mm, Außen-Ø 12 mm, Messing,
Unterlegscheibe, M6, SW 12 mm, H 1.6 mm, Innen-Ø 6.4 mm, Außen-Ø 12 mm, Messing,
Artikel-Nr.:
     4502-16H7911
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     08.0304
EAN/GTIN:
     4099889502381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm 6,4 x 16
Unterlegscheibe, 08.0304, Multi-Contact / Stäubli electrical Connectors 3 U-Schieben, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterlegscheibe
Außendurchmesser:
12 mm
Gewindegröße:
M6
Höhe:
1.6 mm
Innendurchmesser:
6.4 mm
Material:
Messing, versilbert
Norm:
DIN 125
Schlüsselweite:
12 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Beilagscheibe, Unterlagsscheibe, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.