| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-16H5028 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SCHRAUBEN DIN 965 M3X20 EAN/GTIN: 4099889500547 |
| |
|
| | |
| Senkkopfschrauben aus Polyamid PA 6.6 Typ 965. DIN 34811 ähnlich DIN 965/ EN ISO 7046 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Senkkopfschraube | Gewindeantrieb: | PH-Kreuzschlitz | Gewindegröße: | M3 | Kopfform: | Senkkopf | Länge: | 20 mm | Material: | Polyamid | Norm: | DIN 965/ISO 7046 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00016 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Kunststoffschraube DIN 965, Kunststoffschraube ISO 7046, Plastikschraube DIN 965, din 965 m3x20, din 965, din 965 m3, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube |
| | |
| |