Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 25 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 25 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 25 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047
Artikel-Nr.:
     4502-16H3029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096604025Z
EAN/GTIN:
     4099889500059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Senkkopfschrauben Mat. Stahl verzinkt DIN 966/ISO 7047 Typ BS 2000. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
25 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 966/ISO 7047
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0021 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.