Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M3, 8 mm, Stahl, verzinkt, DIN 966/ISO 7047
Artikel-Nr.:
     4502-16H302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     096603008Z
EAN/GTIN:
     4099889499971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Senkkopfschrauben Mat. Stahl verzinkt DIN 966/ISO 7047 Typ BS 2000. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 966/ISO 7047
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.