Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046
Senkkopfschraube, PH-Kreuzschlitz, M4, 20 mm, Stahl, verzinkt, DIN 965/ISO 7046
Artikel-Nr.:
     4502-16H2652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HM4X20 D965-4.8:A2K
EAN/GTIN:
     4099889499742
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkkopfschrauben Mat. 4.8-Zn DIN 965/ISO 7046 Typ BS 1700. Mit Phillips-Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Gewindeantrieb:
PH-Kreuzschlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
20 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 965/ISO 7046
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00165 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 4.8 ph vz 4x 20 mm, din 965, din 965 m4, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube, Kreuzschlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.