Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7.5 mm, 8 mm, Edelstahl, DIN 963/ISO 2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7.5 mm, 8 mm, Edelstahl, DIN 963/ISO 2009
Senkkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7.5 mm, 8 mm, Edelstahl, DIN 963/ISO 2009
Senkkopfschraube, Schlitz, M4, Ø 7.5 mm, 8 mm, Edelstahl, DIN 963/ISO 2009
Artikel-Nr.:
     4502-16H190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0963040082
EAN/GTIN:
     4099889498813
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkkopfschrauben aus nichtrostendem Edelstahl A2 DIN 963/ISO 2009 Typ BS 1500.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.0008 kg
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
7.5 mm
Gewindeantrieb:
Schlitz
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 963/ISO 2009
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, din963 m 4x8 a2, din 963, din 963 a2, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube, Schlitzschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.