Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, Ein-Ein, unterbrechend, 150 mA, 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, Ein-Ein, unterbrechend, 150 mA, 250
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, Ein-Ein, unterbrechend, 150 mA, 250
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, Ein-Ein, unterbrechend, 150 mA, 250
Stufen-Drehschalter, 2-polig, 6-stufig, 30°, Ein-Ein, unterbrechend, 150 mA, 250
Artikel-Nr.:
     4502-16G351
Hersteller:
     Lorlin Electronics
Herst.-Nr.:
     CK-1030
EAN/GTIN:
     4099889221060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2-polig 6-stellungen
drehschalter 6 stufen
drehschalter 2 polig
Stufen-Drehschalter Typ Lorlin CK. In geschlossener Ausführung, mit 1 Ebene; Belastbarkeit: 150 mA/250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm bei 500 VDC, Kontaktwiderstand: max. 20 mOhm, Betriebstemperatur: –30 bis +85 °C, Gehäuse: Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontakte: Messing, versilbert, Zentralgewinde: M10 x 0,75, Achse: D 6,0 mm, L 50 mm. Ausführung mit Lötanschluss und unterbrechender Schaltweise. Technische Merkmale (Typ, Polzahl x Positionen (Polzahl x Kont.), Ausführung mit und ohne Endanschlag): CK1030, 2 x 6 Kont., mit Endanschlag
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
6
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2-polig
Schaltart:
unterbrechend
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schaltstrom:
150 mA
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter, Stufenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.