Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0C
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0C
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0C
Kodier-Drehschalter, 16-polig, Hexadezimal, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF16R0C
Artikel-Nr.:
     4502-16G2005
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTF16R0C
EAN/GTIN:
     4099889220919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
c&k drehschalter
dip drehschalter
DIP-Schalter, RTF16R0C, C&K C&K RTF DIP-Schalter bietet den kompaktesten DIP-Schalter mit niedrigem Profil. Er hat ein neues Design mit verschiedenen Betätigern und unterschiedlichen Anschlüssen, mit Schutzart IP67. Features * Kompakter DIP-Schalter * Ausführung mit verschiedenen Aktoren * Niedriges Profil
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
Kodier-Drehschalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kodierung:
Hexadezimal
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
0,1 A/5 VDC
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16pol, Schalter, Drehkodierschalter, Kodierdrehschalter, Kodier-Drehschalter, Codierschalter, Kodierschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 700 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.