Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodier-Drehschalter, 4-polig, BCD, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF04R0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodier-Drehschalter, 4-polig, BCD, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF04R0C
Kodier-Drehschalter, 4-polig, BCD, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF04R0C
Kodier-Drehschalter, 4-polig, BCD, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF04R0C
Kodier-Drehschalter, 4-polig, BCD, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF04R0C
Artikel-Nr.:
     4502-16G2003
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTF04R0C
EAN/GTIN:
     4099889220896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
c&k drehschalter
dip drehschalter
DIP-Schalter, RTF04R0C, C&K C&K RTF DIP-Schalter bietet den kompaktesten DIP-Schalter mit niedrigem Profil. Er hat ein neues Design mit verschiedenen Betätigern und unterschiedlichen Anschlüssen, mit Schutzart IP67. Features * Kompakter DIP-Schalter * Ausführung mit verschiedenen Aktoren * Niedriges Profil
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
Kodier-Drehschalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kodierung:
BCD
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
0,1 A/5 VDC
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 4polig, Schalter, Drehkodierschalter, Kodierdrehschalter, Kodier-Drehschalter, Codierschalter, Kodierschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.