Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Kodier-Drehschalter, 4-polig, BCD, gerade, 0,1 A/5 VDC, RTF04R0S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-16G2000
Hersteller:
C&K Components
Herst.-Nr.:
RTF04R0S
EAN/GTIN:
4099889220865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
c&k drehschalter
dip drehschalter
DIP-Schalter, RTF04R0S, C&K C&K RTF DIP-Schalter bietet den kompaktesten DIP-Schalter mit niedrigem Profil. Er hat ein neues Design mit verschiedenen Betätigern und unterschiedlichen Anschlüssen, mit Schutzart IP67. Features * Kompakter DIP-Schalter * Ausführung mit verschiedenen Aktoren * Niedriges Profil
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Ausführung:
Kodier-Drehschalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kodierung:
BCD
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
0,1 A/5 VDC
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Schiebeschalter und Kodierschalter
Weitere Suchbegriffe:
drehschalter 4polig
,
Schalter
,
Drehkodierschalter
,
Kodierdrehschalter
,
Kodier-Drehschalter
,
Codierschalter
,
Kodierschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 700 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen