Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Drehschalter, 4-polig, 3-stufig, 30°, Ein-Ein-Ein, kurzschließend, 2 A, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Drehschalter, 4-polig, 3-stufig, 30°, Ein-Ein-Ein, kurzschließend, 2 A, 4
Stufen-Drehschalter, 4-polig, 3-stufig, 30°, Ein-Ein-Ein, kurzschließend, 2 A, 4
Stufen-Drehschalter, 4-polig, 3-stufig, 30°, Ein-Ein-Ein, kurzschließend, 2 A, 4
Artikel-Nr.:
     4502-16G1019
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     01-1433
EAN/GTIN:
     4099889220780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter 3 stufen
Stufen-Drehschalter Typ ELMA 01. Mit nichtrostender Stahlachse 4,0 mm Durchmesser und Metallgewindebuchse M8 x 0,75 für robuste Anwendungen, individuell begrenzbar mit Begrenzungsstift; Durchmesser: 18 mm. Anzahl der Ebenen: 1, Verarbeitung: durch Hand- und Wellenlöten, Montage auf Print: vertikal, Material Kontakte: hauchvergoldet oder hartvergoldet (AuCo) 3,0 µm, Lebensdauer: min. 25.000 Schaltzyklen, Laststrom (ohmsche Last): max. 2,0 A, Schaltspannung: max. 42 VDC, Kontaktwiderstand (Neuzustand): max. 10 mOhm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Kurzschließend mit Rastwinkel 30° Typ 01-. Hinweis: Schalter ohne Anschlag können nachträglich nicht begrenzt werden. Technische Merkmale (Typ, Funktion Pole x Position, Ausführung, Kontakt): 01-1433, 4 x 3 Kont., mit Anschlag, Lötösen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anzahl der Stufen:
3
Ausführung:
Stufen-Drehschalter
Nennspannung:
42 V
Polzahl:
4-polig
Schaltart:
kurzschließend
Schaltstellung:
Ein-Ein-Ein
Schaltstrom:
2 A
Schaltwinkel:
30 °
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01505 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, elma stufenschalter, Schalter, Drehstufenschalter, Stufendrehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 88,50*
1 Tag
31
€ 14,99*
ab € 54,46*
€ 88,53*
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 96,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
4007-35
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.