Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 3300 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 3300 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 65 mm
Elektrolytkondensator, 3300 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 65 mm
Artikel-Nr.:
     4502-16D8794
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB33235065100
EAN/GTIN:
     4099879873637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMB. Mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 350 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
65 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
60 mΩ
Kapazität:
3300 µF
Länge:
100 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
350 V
Rippelstrom:
4.8 A
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.39 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, alu elko 350v, becherelko, f&t elektrolytkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,04*
€ 61,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 40,41*
€ 61,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I12
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.