Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 45 V, THT, TO-225AA, BD135G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 45 V, THT, TO-225AA, BD135G
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 45 V, THT, TO-225AA, BD135G
Artikel-Nr.:
     4502-15S9902
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD135G
EAN/GTIN:
     4099879028709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BD135G, onsemi Dieser bipolare NPN-Leistungstransistor ist für den Einsatz in Audioverstärkern und -treibern mit komplementären oder quasi-komplementären Schaltungen vorgesehen. Features * Halogenfrei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-225AA
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
45 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
500 mV
Verlustleistung VA (AC):
12.5 W
Kollektorstrom:
1.5 A
min. Gleichstromverstärkung:
40 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,50*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,65*
1 Tag
2851
3
€ 5,95*
ab € 0,5136*
€ 1,0388*
1 Tag
351
1
€ 14,99*
ab € 0,257*
€ 1,115*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOYD
TV1500
ab € 5,64*
Zubehör
BOYD
TV1505
ab € 1,58*
Zubehör
BOYD
TV4
ab € 4,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK213SA32
ab € 0,44*
Zubehör
Multicomp
MC33260
ab € 0,469*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.