Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 12 A, 120 V, THT, TO-3P, BDV65C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 12 A, 120 V, THT, TO-3P, BDV65C
Bipolartransistor, NPN, 12 A, 120 V, THT, TO-3P, BDV65C
Artikel-Nr.:
     4502-15S5010
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BDV65C
EAN/GTIN:
     4099879028525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Leistungstransistor, BDV65C, COMSET Der BDV65C ist ein Silizium-Epitaxie-Basistransistor im TO-3PN-Gehäuse. Er ist für Audio-Ausgangsstufen und allgemeine Verstärker- und Schaltanwendungen konzipiert. Features * Einhaltung der RoHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-3P
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
120 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
120 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
12 A
Sättigungsspannung:
2 V
Verlustleistung VA (AC):
125 W
Kollektorstrom:
12 A
min. Gleichstromverstärkung:
1000 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00654 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Darlington-Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 270 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.