Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², schwarz, 15.0001-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², schwarz, 15.0001-21
6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², schwarz, 15.0001-21
6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², schwarz, 15.0001-21
6 mm Stecker, Crimpanschluss, 10 mm², schwarz, 15.0001-21
Artikel-Nr.:
     4502-15F3489
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     15.0001-21
EAN/GTIN:
     4099889666557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
6 mm Stecker, 15.0001-21, Stäubli Electrical Connectors Stecker vom Typ KST6AR-N/... sind Stecker mit Arretierung. Die Stecker besitzen Crimphülsen für hochflexible Cu-Leiter mit Querschnitt 10 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
80 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
89 mm
Leiterquerschnitt:
10 mm²
max. Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: N Steckverbinder, Rundstecker (Crimptechnik), bananenstecker multicontact schwarz, rundstecker (crimptechnik), rundstecker (crimptechnik) stäubli, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Vollkontaktstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,22*
€ 27,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,37*
€ 34,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
18.3700
ab € 542,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.