Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Stecker, Lötanschluss, CAT O, rot, MST 3 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Stecker, Lötanschluss, CAT O, rot, MST 3 RT
2 mm Stecker, Lötanschluss, CAT O, rot, MST 3 RT
Artikel-Nr.:
     4502-15F342
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MST 3 RT
EAN/GTIN:
     4099889665840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
hirschmann laborsteckverbinder rot
laborsteckverbinder hirschmann
Miniatur-Stecker - Durchmesser 2 mm, Stift Messing vernickelt mit Lötanschluss. Biegsame, trittfeste Isolierhülse. Zur Konfektionierung von Anschlussleitungen mit max. 1,9 mm Außendurchmesser.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
6 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
37 mm
Messkategorie:
CAT O
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00088 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Bananenstecker, Büschelstecker, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
MBU 2
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.