Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -4 A, -45 V, THT, TO-126, BD437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -4 A, -45 V, THT, TO-126, BD437
Bipolartransistor, PNP, -4 A, -45 V, THT, TO-126, BD437
Artikel-Nr.:
     4502-14S3500
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BD437
EAN/GTIN:
     4099879028198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Leistungstransistor, BD437, COMSET Der BD437 ist ein NPN-Transistor in einem Jedec TO-126 Kunststoffgehäuse. Er wird für den Einsatz in linearen und schaltenden Anwendungen mittlerer Leistung empfohlen. Features * Einhaltung der RoHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-45 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-45 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
4 A
Sättigungsspannung:
-600 mV
Transitfrequenz fTmin:
3 MHz
Verlustleistung VA (AC):
36 W
Kollektorstrom:
-4 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.