Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 23 x 75 mm, max. Bündel-Ø 15.9 mm, w


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 23 x 75 mm, max. Bündel-Ø 15.9 mm, w
Vinyl Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 23 x 75 mm, max. Bündel-Ø 15.9 mm, w
Artikel-Nr.:
     4502-14L650
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1768016-7
EAN/GTIN:
     4099891208134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Lieferung als Bogen mit 20 Etiketten, Kabelanhänger zur Kennzeichnung, Typ TE Connectivity/Idento BKM-. Selbstklebend, aus 0,08 mm starkem PVC. Der Markierer besteht aus einem transparentem Anklebeteil mit weißem Beschriftungsfeld und transparenter Schutzabdeckung für die erfolgte Beschriftung, die durch Schreibmaschine, Bleistift, Kugelschreiber oder Kopierer vorgenommen werden kann; Merkmale: temperaturbeständig von –30 bis +120 °C, dauerhafte Klebekraft, resistent gegen Schmutz, Wasser, Alkohol, Öle auf Petroleumbasis usw. Lieferform: Bogen. Technische Merkmale (Typ, Maße, Markiererzahl (Mark) pro Bogen oder Taschenpackung): 07523, A 75, B 25, C 23 mm, 20 Mark.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
23 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
75 mm
Material:
Vinyl
max. Bündeldurchmesser:
15.9 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00753 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4275*
€ 0,5875*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 6,30*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 6,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.