Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 12 x 0.25 mm, Papier, transparent, 55 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 12 x 0.25 mm, Papier, transparent, 55 m,
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, 12 x 0.25 mm, Papier, transparent, 55 m,
Artikel-Nr.:
     4502-14L1080
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9473/12
EAN/GTIN:
     5900422039495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitig klebende Hochleistungsbänder Typ 3 M VHB. Für Verklebungen die Schrauben, Nieten und Punktschweißverbindungen ersetzen sollen. Diese Serie unterscheidet sich von traditionellen Schaumstoffklebebändern durch ihren 100 % reinen Acrylat-Kern mit hoher kohäsiver Festigkeit; Merkmale und ihre Kennbuchstaben: A = Sofortklebekraft, B = Strukturierte Oberfläche, C = Gleichmäßige Spannungsverteilung, D = Temperaturbeständigkeit, E = Lösemittelbeständigkeit, F = Witterungsbeständigkeit, G = Hochenergetische Oberfläche, H = Niederenergetische Oberfläche, K = Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen, L = Schockabsorption auch bei kalten Temperaturen, M = Scherfestigkeit, Bewertungsziffern 1 bis 5 als unverbindliche Anwendungsempfehlung: Die Bewertung von 1 (= sehr niedrig) bis 5 (= exzellent) aller VHB-Klebebandmerkmale gegenüber den gegebenen Kriterien, basiert auf Tests. Diese Angaben stellen die Erfahrungswerte dar und sind nicht für Spezifikationen geeignet. Prüfen Sie selbst die Verwendung der VHB-Klebebänder, ob sich diese für den von Ihnen individuell vorgesehen Verwendungszwecks eignen. Für sehr hohe Temperaturen einsetzbar. Einsetzbar für hohe Temperaturen, bis 150 °C (kurzzeitig bis 260 °C); Klebestoff: Acrylat, Trägermaterial: ohne, Merkmale (Kennbuchstabe)/Bewertungsziffer: A/3, B/2, C/4, D/4, E/3, F/4, G/5, H/2, K/3, L/3, M/3... Technische Merkmale (Typ, Bandbreite (B), Dicke (D), Farbe Rollenlänge): 9473/12, B 12, D 0,25 mm, transparent, 55 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband
Breite:
12 mm
Dicke:
0.25 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
55 m
Material:
Papier
max. Temperatur:
150 °C
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.33888 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, papier klebeband, scotch® papier-packband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Hochleistungsklebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.