Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M4, Ø 8.4 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, ISO 14581


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M4, Ø 8.4 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, ISO 14581
Senkkopfschraube, TX, M4, Ø 8.4 mm, 12 mm, Stahl, verzinkt, ISO 14581
Artikel-Nr.:
     4502-14H9062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458104122
EAN/GTIN:
     4099889498059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube ISO14581 M4x12 A2 TX-20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
8.4 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
12 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
ISO 14581
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 m4x12, din en iso 14581, iso 14581 zink, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.