Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M3, Ø 5.5 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, ISO 14581


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M3, Ø 5.5 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, ISO 14581
Senkkopfschraube, TX, M3, Ø 5.5 mm, 8 mm, Stahl, verzinkt, ISO 14581
Artikel-Nr.:
     4502-14H9055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458103082
EAN/GTIN:
     4099889497984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Schraube ISO14581 M3x8 A2 TX-10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
5.5 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M3
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
8 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
ISO 14581
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 m3x8, din en iso 14581, iso 14581 m3, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Flachkopfschraube, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.