Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, M5, Ø 9.2 mm, 16 mm, Edelstahl, DIN 965


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, M5, Ø 9.2 mm, 16 mm, Edelstahl, DIN 965
Senkkopfschraube, TX, M5, Ø 9.2 mm, 16 mm, Edelstahl, DIN 965
Artikel-Nr.:
     4502-14H9017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0965I05162
EAN/GTIN:
     4099889497786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkkopfschrauben DIN 965 Edelstahl mit TX-Antrieb Typ 0965I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
9.2 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 965
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.2382 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.