Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenkopfschraube, TX, M5, Ø 10 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenkopfschraube, TX, M5, Ø 10 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985
Linsenkopfschraube, TX, M5, Ø 10 mm, 16 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7985
Artikel-Nr.:
     4502-14H8939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7985I0516Z
EAN/GTIN:
     4099889497366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
Linsenkopfschrauben DIN 7985 Stahl verzinkt mit TX-Antrieb Typ 7985I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsenkopfschraube
Durchmesser:
10 mm
Gewindeantrieb:
TX
Gewindegröße:
M5
Kopfform:
Linsenkopf
Länge:
16 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7985
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.364 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube torx m5x16, din 7985 tx, din 7985, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Torx-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.