Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube, TX, Ø 4.2 mm, 19 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/ISO 7050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkkopfschraube, TX, Ø 4.2 mm, 19 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/ISO 7050
Senkkopfschraube, TX, Ø 4.2 mm, 19 mm, Stahl, verzinkt, DIN 7982/ISO 7050
Artikel-Nr.:
     4502-14H6019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7982I4219Z
EAN/GTIN:
     4099889496246
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkkopf-Blechschrauben mit TX-Antrieb DIN 7982/ISO 7050 Typ 7982I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Senkkopfschraube
Durchmesser:
4.2 mm
Gewindeantrieb:
TX
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
19 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Norm:
DIN 7982/ISO 7050
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, blechschraube din 7982 torx, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Senkkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,46*
€ 55,2874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,19*
€ 52,5861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,21*
€ 50,2299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.