Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), ±20 %, axial, Ø 21 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), ±20 %, axial, Ø 21 mm
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), ±20 %, axial, Ø 21 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D2703
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     AH47204021036
EAN/GTIN:
     4099891763954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
axial kondensator 4700uf 40v
Elektrolytkondensator, 1024506, FTcap Der Elektrolytkondensator 1024506 mit verschweißten axialen Anschlüssen bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit und alle Kontakte sind sicher verschweißt. Features * Hoher Ripplestrom * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Industriell * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
21 mm
Kapazität:
4700 µF
Länge:
36 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 40v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.841,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 3,68206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.202,68*
€ 2.621,1892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.057,89*
€ 2.448,8891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.987,28*
€ 2.364,8632
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1.887,91*
€ 2.246,6129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.867,33*
€ 2.222,1227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.841,03*
€ 2.190,8257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.