Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Elektrolytkondensator, 330 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D1467
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     860040878008
EAN/GTIN:
     4099879141187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100v
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 22 µF ‒ 4700 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 5.0 x 11.0 bis 18.0 x 41.0 * Lebensdauer: 4000 ‒ 10000 h @ +105 °C * Montagetyp: THT Radial * Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C * Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten * Spannungsbereich (UR): 10 ‒ 100 V(DC) * Produktserie mit geringem Leckstrom und langer Lebensdauer Applikationen * Batterieanwendungen mit langer Lebensdauer * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera * Batterieanwendungen mit langer Lebensdauer * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
13 mm
Kapazität:
330 µF
Länge:
40 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
1.6 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00752 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 330 µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.