Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 2 mm, Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D1260
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     860020572001
EAN/GTIN:
     4099879139078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 4,7uf 35v
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 0.1 µF ‒ 18000 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 5.0 x 11.0 bis 22.0 x 31.0 * Lebensdauer: 2000 h @ +105 °C * Montagetyp: THT Radial * Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für UR < 400 V(DC) -25 °C bis +105 °C für UR ≥ 400 V(DC) * Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten * Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +105°C Applikationen * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
5 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
11 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
2 mm
Rippelstrom:
28 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 35v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1492*
€ 0,1775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,1592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,1539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.