Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 80 V, THT, TO-126, BD179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 80 V, THT, TO-126, BD179
Bipolartransistor, NPN, 80 V, THT, TO-126, BD179
Artikel-Nr.:
     4502-13S6250
Hersteller:
     Inchange Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD179
EAN/GTIN:
     4099879028075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Leistungstransistor, BD179, ISC Dieser Silizium-NPN-Leistungstransistor ist für lineare und schaltende Anwendungen mittlerer Leistung ausgelegt. Features * DC-Stromverstärkung * Kollektor-Emitter-Haltespannung
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-126
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
80 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
80 V
Montage:
THT
Nennstrom:
3 A
Transitfrequenz fTmin:
3 MHz
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.