Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 1.5 A, 80 V, THT, TO-126, BD140-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 1.5 A, 80 V, THT, TO-126, BD140-10
Bipolartransistor, PNP, 1.5 A, 80 V, THT, TO-126, BD140-10
Artikel-Nr.:
     4502-13S5450
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD140-10
EAN/GTIN:
     4099879028051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
PNP-Transistor, BD140-10, CDIL Der BD140-10 Epitaxie-Silizium-Leistungstransistor ist für den Einsatz als Audioverstärker und -treiber konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
100 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
80 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
1.5 A
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
50 MHz
Verlustleistung VA (AC):
1.25 W
Kollektorstrom:
1.5 A
min. Gleichstromverstärkung:
63 mA
max. Gleichstromverstärkung:
160 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.