Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 80 V, THT, TO-126, BD139-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 80 V, THT, TO-126, BD139-16
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 80 V, THT, TO-126, BD139-16
Artikel-Nr.:
     4502-13S5300
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD139-16
EAN/GTIN:
     4099879028037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BD139-16, CDIL Der BD139-16 NPN-Epitaxie-Silizium-Leistungstransistor ist für den Einsatz als Audioverstärker und -treiber konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
100 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
80 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
15 A
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
50 MHz
Verlustleistung VA (AC):
1.25 W
Kollektorstrom:
1.5 A
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3890
40
€ 7,00*
ab € 0,0658*
€ 0,1981*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,199*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.