Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, 1.5 A, 45 V, THT, TO-126, BD136-10-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, 1.5 A, 45 V, THT, TO-126, BD136-10-S
Bipolartransistor, PNP, 1.5 A, 45 V, THT, TO-126, BD136-10-S
Artikel-Nr.:
     4502-13S4650
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD136-10-S
EAN/GTIN:
     4099879027979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
PNP-Transistor, BD136-10-S, CDIL Der BD136-10-S PNP-Epitaxie-Silizium-Leistungstransistor ist für den Einsatz als Audioverstärker und -treiber konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
45 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
1.5 A
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
50 MHz
Verlustleistung VA (AC):
1.25 W
Kollektorstrom:
1.5 A
min. Gleichstromverstärkung:
63 mA
max. Gleichstromverstärkung:
160 mA
Ursprungsland:
HR
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.