Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 45 V, THT, TO-126, BD135-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 45 V, THT, TO-126, BD135-16
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 45 V, THT, TO-126, BD135-16
Artikel-Nr.:
     4502-13S4500
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD135-16
EAN/GTIN:
     4099879027962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
NPN-Transistor, BD135-16, CDIL Der BD135-16 NPN-Epitaxie-Silizium-Leistungstransistor ist für den Einsatz als Audioverstärker und -treiber konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
45 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
15 A
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
1.25 W
Kollektorstrom:
1.5 A
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Gewicht:
0.00061 kg
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
40
€ 7,00*
ab € 0,068*
€ 0,2006*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,201*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.