Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 45 V, THT, TO-126, BD135-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 45 V, THT, TO-126, BD135-10
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 45 V, THT, TO-126, BD135-10
Artikel-Nr.:
     4502-13S4450
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BD135-10
EAN/GTIN:
     4099879027955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Transistor, BD135-10, CDIL Der BD135-10 NPN/PNP-Epitaxie-Silizium-Leistungstransistor ist für den Einsatz als Audioverstärker und -treiber konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-126
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
45 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
15 A
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
1.25 W
Kollektorstrom:
1.5 A
min. Gleichstromverstärkung:
63 mA
max. Gleichstromverstärkung:
160 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.